日本レヂボン
セラミックスモールベルト
研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途
鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。
材質
砥粒:セラミック、基材:布
砥材
セラミック砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512560
A80 XC80B 12X330
148-8219
330
12
80
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07512569
A100 XC80B 12X330
148-8207
330
12
100
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07512605
A120 XC80B 20X520
148-8211
520
20
120
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07512551
A100 XC80B 10X330
148-8206
330
10
100
オープン
取扱い終了
返品不可
07512578
A120 XC80B 12X330
148-8210
330
12
120
オープン
取扱い終了
返品不可
07512587
A80 XC80B 20X520
148-8220
520
20
80
オープン
取扱い終了
返品不可
07512596
A100 XC80B 20X520
148-8208
520
20
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください