曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。
FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。
タッチスクリーン対応です。
肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。

用途
一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て
部品のピッキング、固定
倉庫および物流運営
消費財および産業用タッチスクリーン対応
品質検査
厚さ(mm)1.4入数(双)1機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数15内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751504611-842-7584-0000繊維部: ポリウレタン(スパンデックス)グリーン/【リスト】レッドS21
1,100
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
0751505511-842-8583-9999繊維部:リサイクルナイロン、スパンデックスグリーン/【リスト】イエローM22
1,100
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
0751507111-842-9584-0002繊維部:リサイクルナイロン、スパンデックスグリーン/【リスト】ブラウンL23.5
1,100
689
758(税込)
翌々日出荷
0751508011-842-10584-0001繊維部:リサイクルナイロン、スパンデックスグリーン/【リスト】ブラックXL24.5
1,100
689
758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする