曜日別特売

ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283

ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 - アンセルニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 - アンセルニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 - アンセルニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 - アンセル

手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。
濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。
二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。
特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。
破れや裂けを防止する丈夫な仕様。
拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。

用途
一般的な目的での自動車のアフターサービス
清掃、清掃、メンテナンス
包装とラベル貼り付け
冷蔵関連作業
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品、耐久性、耐切創全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751508993-283-7646-2947S7.514
3,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0751509893-283-8646-2949M816
3,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
0751510793-283-9646-2946L8.519
3,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
0751511693-283-10646-2948XL922
3,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする