三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。
幅広い被削材にご使用いただけます。
加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
トラスコ品番
298-8691
材質
高級高合金HSS
全長(mm)
85
溝長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3.25
表面処理
バイオレットコーティング(VA)
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513156
VAPDMD0325
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください