三菱マテリアル
バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。
ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。
用途
被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
トラスコ品番
114-3077
材質
高級粉末ハイス(KHAS)
刃数
4
全長(mm)
110
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14
表面処理
バイオレットコーティング(V)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513165
VASFPRD1400
¥
31,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください