曜日別特売

ハイスストレートドリル(袋入タイプ)

ハイスストレートドリル(袋入タイプ) - 三菱マテリアル

一般穴あけ用です。
鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク内容量1箱(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513086SDD0075676-422334110.750.75
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513095SDD0095676-440140180.950.95
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513111SDD0215677-049555292.152.15
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513129SDD0315677-127171423.153.15
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07513138SDD0325677-128972423.253.25
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513120SDD0305677-126271423.053.05
7,200
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする