曜日別特売

デニムエプロン(ロープタイプ)

デニムエプロン(ロープタイプ) - 丸和ケミカルデニムエプロン(ロープタイプ) - 丸和ケミカル
(1件のレビュー)

作業時の汚れを防ぐデニムエプロンです。
デニム生地のため、汚れが目立ちにくく、ガシガシ使えます。
ロープタイプで着脱しやすいです。
便利なポケット(左胸ペン差し×2、おなか中×2、小×1)付きです。

トラスコ品番661-9993材質綿ネイビーサイズフリータイプロープ幅(cm)63着丈(cm)88内容量1枚
注意
※長時間洗濯液につけたり、濡れたまま放置しないでください。
※色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075125081080
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: ガーデニングでの使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の長靴等の注文ついでに一緒に注文しました。私の勝手な思い込みで予想より丈が短かったです。商品説明をよく読まなかった私のミスです。品質等に関下は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする