カネヨ石鹸
ソープンライム 本体 600ml
泡切れ良くすすぎが簡単です。
さわやかなライムの香り。
スポンジ除菌です。
トラスコ品番
645-2089
容量(mL)
600
タイプ
液体
容器仕様
ボトル
希釈倍率
1倍
液性
中性
香り
ライム
使用濃度
使用量の目安/水1Lに対して1.5ml(料理用小さじ1杯は約5ml)/【スポンジ除菌】スポンジをよく絞り、約8mlの原液をつけ、全体に浸透させ次に使用するまで置いておく。(全ての菌を除菌するわけではありません)
着香料
香り有
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511878
201052-B
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください