ファインテクス ステンレス サスガード

ファインテクス ステンレス サスガード - 日本パワーファスニング

薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。

トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514240SUSFT4.2X16
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする