スマートフリーパネルスタンドスライド

スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工 スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工 スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工 スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工 スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工 スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工 スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工 スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工

ポスターを自由な向き、自由な角度で展示できる四辺開閉式のポールスタンドです。
TOKISEI独自のフリーアングル構造で、ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。
更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。
角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。

仕様背板:屋内用ハードボード 幅(mm)パネルフレーム:20 カバー表面:専用透明カバー ベースΦ300/スチール製/表面コートステンレス ポールアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール) パネルポスターグリップ(フロントオープン式) 内容量1台
注意
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SMFPAS135A3 07511056
SMFPAS135A3 07511056
07511056 SMFPAS135A3 377-3500 有効面:279×402 (外寸)322×445
24,500
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷
SMFPAS135A4 07511065
SMFPAS135A4 07511065
07511065 SMFPAS135A4 377-3418 有効面:192×279 (外寸)235×322
23,700
20,980
23,078 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする