弘進ゴム
ドライナーライト紳士 型底
軽くて疲れにくい型底タイプの長靴です。
形状
ハイカット
色
ブラック
機能
軽量
足幅
EE
丈(cm)
32
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511081
B0236AV-225
667-1101
22.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511090
B0236AV-230
667-1102
23
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511099
B0236AV-235
667-1089
23.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511108
B0236AV-240
667-1116
24
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511117
B0236AV-245
667-1109
24.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511126
B0236AV-250
667-1096
25
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511135
B0236AV-255
667-1120
25.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511151
B0236AV-260
667-1100
26
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511160
B0236AV-270
667-1083
27
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511169
B0236AV-280
667-1082
28
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07511178
B0236AV-290
667-1107
29
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
07511187
B0236AV-300
667-1086
30
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください