セイコー(SEIKO)
セイコーシステムストップウオッチ プリンター一体型
プリンター内蔵のストップウオッチです。
プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。
設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始するオートスタート機能付きです。
付属品
専用感熱紙(S-950)2巻、単三電池4本、ショルダーベルト1本
トラスコ品番
267-5184
材質
ケース:プラスチック、ガラス:ハードレックス
電源(V)
ボタン電池(本体)、単3電池×4(プリンター)
最大計時
10時間
最小計時
1/100秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07516060
SVAS013
¥
41,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください