セーフティーブーツ 反射テープ付

セーフティーブーツ 反射テープ付 - HEIGI

泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。
先芯入りです。
反射テープ付きです。

材質本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル形状ハイカットネイビー足幅EEE材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
規格
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513436HG-2705C-NAV-3L462-88953L27.5~28【EU(ヨーロッパ)】46【UK(イギリス)】9.5【US(アメリカ)】1038
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513445HG-2705C-NAV-L462-8897L25.5~26【EU(ヨーロッパ)】42【UK(イギリス)】7.5【US(アメリカ)】837
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513461HG-2705C-NAV-M462-8898M24.5~25【EU(ヨーロッパ)】40【UK(イギリス)】6.5【US(アメリカ)】736
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513470HG-2705C-NAV-S462-8894S23.5~24【EU(ヨーロッパ)】38【UK(イギリス)】5.5【US(アメリカ)】635.5
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする