ミヤナガ
バイメタルホールソー充電ツバナシ
刃厚1mmでスムーズな切れ味
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
6.35
有効切削能力(mm)
【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2
刃厚(mm)
1
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
07511711
BINSJD15
161-7014
15
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
07511720
BINSJD20
162-4714
20
¥
3,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
07511729
BINSJD25
162-6381
25
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
07511738
BINSJD27
162-6385
27
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
07511747
BINSJD28
162-6373
28
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
07511756
BINSJD33
162-4754
33
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
07511765
BINSJD34
161-6924
34
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
07511781
BINSJD35
161-8518
35
¥
4,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください