曜日別特売

ニトリルグローブ エクステンド

ニトリルグローブ エクステンド - SARAYA(サラヤ)

パウダーフリー、ラテックスフリーです。
バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。
指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。
手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。
なめらかで伸びの良い着用感です。

仕様左右兼用トラスコ品番682-6041材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム厚さ(mm)0.08ブルーサイズXL入数(枚)170全長(cm)24手の平幅(cm)11.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合内容量1箱(170枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751011950950
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする