日本技研工業
タフなゴミ袋 90L
強くて裂けにくいです。
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
材質
低密度高密度混合
トラスコ品番
521-0558
寸法(縦×横)(mm)
1000×900
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515920
TA8
90
0.035
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください