日本技研工業
タフなゴミ袋 30L
強くて裂けにくいです。
トラスコ品番
520-9047
材質
低密度高密度混合
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
30
寸法(縦×横)(mm)
700×500
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515895
TA11
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください