ドライバー用コントローラー BLCシリーズ

ドライバー用コントローラー BLCシリーズ - ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズ - ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズ - ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズ - ハイオス

ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。

適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07511616BLC-45672-247871.542.6146
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メイン画像07511625BLC-70672-24798852210
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする