曜日別特売

チェックバルブ低作動圧タイプPP

チェックバルブ低作動圧タイプPP - PISCO(ピスコ)

水(液体)に使用可能です。

トラスコ品番560-3136適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)6寸法B(mm)45.5寸法C(mm)17使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)12.5使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512395PCVLU66
2,035
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする