PISCO(ピスコ)
フラットチューブ
優れた柔軟性のポリウレタンチューブ(UB)を使用した多芯チューブです。
複動の駆動機器など、複数の配管がスッキリ行えます。
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示されています。
トラスコ品番
609-4294
材質
ポリウレタン
色
ブラック
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-15~60
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水(条件あり)
芯数
4
使用真空圧力
-0.1MPa
特性
柔軟
内容量
1本
注意
※最高使用圧力は、20℃ 65%RH時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512368
UQ04-4F-20-B-B-B-B
¥
17,215
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください