曜日別特売

TBC ステンレス 45°エルボ

TBC ステンレス 45°エルボ - TBC(タブチ)TBC ステンレス 45°エルボ - TBC(タブチ)
材質ステンレス(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751711015 SUS-E45812-80141/2212815
1,460
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
0751712820 SUS-E45812-80233/4253420
2,180
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする