TBC(タブチ)
TBC ステンレス ブッシング
トラスコ品番
812-8009
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
300以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
21
呼び径(B)
3/8×1/8
呼び径(A)
10×6
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa
適合流体
水・油・ガス
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07517085
10X6 SUS-BU
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材