曜日別特売

ドアプレート

ドアプレート - つくし工房

高級感のあるパール色のドアプレートです。

厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)240取付け方法裏面両面テープ付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512045DR-8184-7914[応接室]
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
07512036DR-6185-2692[事務所]
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07512036DR-622590794DR-6DR-6 ドアプレート つくし工房 22590794ドアプレートつくし工房1枚
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする