KITZ(キッツ)
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
トラスコ品番
520-7489
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】190
寸法H(mm)
【高さ】100
接続方式
フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510286
10FDYBF40A
¥
36,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材