bigborn(ビッグボーン)
ノータックカーゴパンツ EBA193シリーズ
JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!
種別
パンツ
材質
東レ/lightfix
混率(%)
ポリエステル94、綿6
股下(cm)
80
機能
帯電防止、ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07516069
EBA193-28-79
582-5252
ディープグリーン
79
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516078
EBA193-28-82
582-3640
ディープグリーン
82
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516087
EBA193-28-85
582-8420
ディープグリーン
85
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516096
EBA193-28-88
582-3570
ディープグリーン
88
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516105
EBA193-28-91
583-1508
ディープグリーン
91
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516121
EBA193-28-95
582-3591
ディープグリーン
95
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516130
EBA193-56-79
582-2056
ダークネイビー
79
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516139
EBA193-56-82
582-9944
ダークネイビー
82
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516148
EBA193-56-85
582-8424
ダークネイビー
85
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516157
EBA193-56-88
582-5225
ダークネイビー
88
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516166
EBA193-56-91
582-3582
ダークネイビー
91
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516175
EBA193-56-95
582-5160
ダークネイビー
95
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516191
EBA193-61-79
582-2029
ライトシルバー
79
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516200
EBA193-61-82
582-9902
ライトシルバー
82
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516209
EBA193-61-85
582-6761
ライトシルバー
85
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516218
EBA193-61-88
582-9932
ライトシルバー
88
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516227
EBA193-61-91
582-5224
ライトシルバー
91
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516236
EBA193-61-95
582-2038
ライトシルバー
95
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516245
EBA193-70-79
582-9993
ブラック
79
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516261
EBA193-70-82
582-9923
ブラック
82
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516270
EBA193-70-85
582-8397
ブラック
85
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516279
EBA193-70-88
582-5223
ブラック
88
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516288
EBA193-70-91
582-9979
ブラック
91
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07516297
EBA193-70-95
582-9921
ブラック
95
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください