PLUS(プラス)[文具]
フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
タテにもヨコにも使えます。
材質
表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
種類
フラットファイル
規格
A3-E
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×438
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510171
No.002NT YL(10)
195-9781
イエロー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510180
No.002NT GY(10)
195-8257
グレー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください