PLUS(プラス)[文具]
フラットファイル 021N A4S
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
収納枚数(枚)
180
種類
フラットファイル
穴数
2
材質
表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
規格
A4-S
背幅(mm)
18
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
穴間隔(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510128
NO.021N10PK
180
2
80
ピンク
196-1254
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07510137
NO.021N10GY
180
2
80
グレー
197-2352
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07510146
NO.021N10RBL
180
2
80
ロイヤルブルー
196-6003
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07510155
NO.021N10VL
180
2
80
バイオレット
196-4441
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください