曜日別特売

双眼鏡 7x50IF SP WP

双眼鏡 7x50IF SP WP - Nikon(ニコン)双眼鏡 7x50IF SP WP - Nikon(ニコン)

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。
・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。
・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。
・大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。
・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。
・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)

付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、7x/10x/18x 平型目当て、7x/10x/18x IF 接眼キャップ、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5質量(g)約1515倍率(倍)7視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1°最短合焦距離約12.4m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)16.2実視界(°)7.3内容量1台
注意
※防水性能:5mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075184317X50SPWP
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする