曜日別特売

セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml

セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml - 積水フーラーセキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml - 積水フーラーセキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml - 積水フーラー

火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。
【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。
通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。
建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。

主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512657TKSLW33535-1970ホワイト
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512666TKSLG33535-1967グレー
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする