曜日別特売

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
ストローク(mm)600取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521267CDM2F32-600Z1-A93LS
15,020
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする