ごろ寝毛布布団(長座布団)

ごろ寝毛布布団(長座布団) - ファミリー・ライフごろ寝毛布布団(長座布団) - ファミリー・ライフごろ寝毛布布団(長座布団) - ファミリー・ライフごろ寝毛布布団(長座布団) - ファミリー・ライフごろ寝毛布布団(長座布団) - ファミリー・ライフごろ寝毛布布団(長座布団) - ファミリー・ライフごろ寝毛布布団(長座布団) - ファミリー・ライフごろ寝毛布布団(長座布団) - ファミリー・ライフ

毛布にも長座布団にもなるあったかごろ寝毛布布団。
マイヤー毛布を2枚合わせにした毛玉になりにくく、軽量でサッと使えるごろ寝毛布。
長座布団として
車内や旅行先などでも活躍!
丸洗いOK!(ネット使用)

グリーン機能ウォッシャブル材質(中材)ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521109a33550(約)1.1590(約)90×190
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
07521118a33551(約)1.3100(約)100×190
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07521127a33552(約)1.5120(約)120×190
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする