曜日別特売

「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド

「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド - ファミリー・ライフ

富士山溶岩わたで布団に入った瞬間暖か!!
貴重な富士山溶岩を加工わたにし、発熱×保温のダブルパワーで真冬でも全身ぽかぽか、なめらかな長い毛足でさらに暖かさアップ
抗菌防臭加工
W効果:発熱・保温
体から発する体温を遠赤外線に変え熱を生み出し体を温めます。
丸洗いOK!(ネット使用)

混率(%)[表地]毛羽部:ポリエステル100、グランド糸:レーヨン50・ポリエステル50、[裏地]ポリエステル100、[詰め物]ポリエステル70・レーヨン30機能発熱、抗菌、防臭、ウォッシャブルパイル長(mm)(約)8内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07520978a3353910(約)0.82ブラウンシングル(約)100×205
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
07520987a3353920(約)0.82エンジシングル(約)100×205
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
07520996a3354010(約)0.98ブラウンセミダブル(約)120×205
オープン
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
07521005a3354020(約)0.98エンジセミダブル(約)120×205
オープン
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
07521021a3354110(約)1.15ブラウンダブル(約)140×205
オープン
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
07521030a3354120(約)1.15エンジダブル(約)140×205
オープン
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする