快眠五つ星まくら

快眠五つ星まくら - ファミリー・ライフ快眠五つ星まくら - ファミリー・ライフ快眠五つ星まくら - ファミリー・ライフ快眠五つ星まくら - ファミリー・ライフ快眠五つ星まくら - ファミリー・ライフ快眠五つ星まくら - ファミリー・ライフ快眠五つ星まくら - ファミリー・ライフ

快眠姿勢へ導きオーダーメイドのような寝心地!
3種類の中材が頭と首を優しく支えて、正しい寝姿勢をサポートする快眠まくらです。
1.快眠のヒミツは3種類の中材:低反発ウレタンチップ、粒綿、ストローチップ
2.頭をしっかりと支えるくぼみ:頭から背筋をまっすぐ保つ
3.サイドクッションで肩への負担軽減
4.出し入れできるストローチップで首の高さを調節
5.1年中使えるリバーシブルカバー
睡眠健康指導士監修 小林 達也氏
丸洗いOK!(ネット使用)※まくらカバーのみ

質量(g)(約)735混率(%)まくらカバー:(ニット部)ポリエステル70・レーヨン30、(クール部)ナイロン90・ポリウレタン10、(メッシュ部)ポリエステル100高さ(cm)11反発度低反発材質(中材)ポリウレタン樹脂・ポリエステル・ポリエチレン樹脂寸法(縦×横)(cm)39×54材質(側地)(ニット部)ポリエステル70%・レーヨン30%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07520917a33665
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする