「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布

「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 - ファミリー・ライフ「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 - ファミリー・ライフ

富士山溶岩わたで布団に入った瞬間暖か!!
貴重な富士山溶岩を加工わたにし、発熱×保温のダブルパワーで真冬でも全身ぽかぽか、なめらかな長い毛足でさらに暖かさアップ
抗菌防臭加工
W効果:発熱・保温
体から発する体温を遠赤外線に変え熱を生み出し体を温めます。
丸洗いOK!(ネット使用)

混率(%)[表地(毛羽部・グランド糸)]ポリエステル100、[裏地]毛羽部:ポリエステル100、グランド糸:レーヨン50・ポリエステル50機能抗菌、防臭、発熱、ウォッシャブルパイル長(mm)(約)3・8材質(中材)ポリエステル70%・レーヨン30%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521039a3354210(約)1.46ブラウンシングル(約)140×200
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
07521048a3354220(約)1.46エンジシングル(約)140×200
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
07521057a3354310(約)1.87ブラウンダブル(約)180×200
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07521066a3354320(約)1.87エンジダブル(約)180×200
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする