セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ

セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ - 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ - 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ - 若井産業

ねじ打ち込み時に切粉がでにくい
薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。

材質SUS410トラスコ品番652-7738寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8内容量1パック(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511519PDZ414V14
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする