セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)

セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入) - 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入) - 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入) - 若井産業

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。
ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。
ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。

材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511467PDW413V1パック(55本)13652-7739
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07511476PDW416V1パック(50本)16652-7746
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07511485PDW419V1パック(45本)19652-7745
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07511501PDW425V1パック(40本)25652-7748
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07511510PDW430V1パック(35本)30652-7741
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする