セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)

セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) - 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) - 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) - 若井産業

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。
ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。
ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。

材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511415PDN413V1パック(70本)13652-7749
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511431PDN416V1パック(60本)16652-7743
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07511440PDN419V1パック(55本)19652-7742
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07511449PDN425V1パック(45本)25652-7747
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07511458PDN430V1パック(40本)30652-7740
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする