ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付

ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付 - ヨドノ

空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。

用途悪路での運搬用。トラスコ品番553-6292材質金具:スチール、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)65穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)98取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)210取付ピッチX(mm)125取付座B(mm)160内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510408ALJB8x3
25,750
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする