曜日別特売

ノーパンクタイヤ 固定

ノーパンクタイヤ 固定 - ヨドノノーパンクタイヤ 固定 - ヨドノ

空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。

用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510399ALK8x3
17,250
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする