ナットブレーカー (超強力ブレード)

ナットブレーカー (超強力ブレード) - Forza

極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。
特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。
焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。
固着して取り外せないナットを割ることができます。
1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。

用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
最大トルク(N・m)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075105396311I651-763484323822
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
075105486312I651-7635102465024
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
075105576313I651-76301206119027
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする