曜日別特売

ブラインドリベット(アルミ・鉄)

ブラインドリベット(アルミ・鉄) - Rapid(ラピッド)

精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。

用途かしめ、締結作業に。付属品下穴用ドリル1本内容量1箱(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075106365001647663-8478本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):鉄44.112
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
075106455001648663-8476本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):鉄4.84.912
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
075106615001649663-8475本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):鉄4.84.925
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
075106275001646663-8487本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):ステンレス3.23.38
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする