曜日別特売

ブラインドリベット(SUS)

ブラインドリベット(SUS) - Rapid(ラピッド)
(1件のレビュー)

精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。

用途かしめ、締結作業に。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス内容量1箱(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075106705001650663-84673.23.38【かしめ】2~4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
075106795001651663-848444.112【かしめ】6~9
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
075106885001652663-84694.84.910【かしめ】4~7
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
075106975001653663-84864.84.918【かしめ】12~14
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 鋼板の固定
建設業・工事業

少し大きめの穴に対応するリベットを、少量探しておりました。だいたい数が1000本単位で多いか、30本単位など少ないか、こちらで50本単位で価格も高くないものを発見しました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする