電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm

電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm - YAMAZEN(山善)

ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク
最小57cm・最大117cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能
2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か
天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー
天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)
天板奥行70cmでゆったり作業ができる
高さ表示&メモリー機能付きリモコン
4パターンまでメモリー登録可能
横揺れも少なく安定感のある脚部フレーム
ガタつきを抑えるアジャスター付き

用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)80高さ(cm)57-117組立時間約60分以上奥行き(cm)70内容量1台
注意
※【組み立てについて】
※天板と脚が分かれた2個口でのお届けとなります。
※大型で重量もございます。お二人以上での搬入・組立をお願いいたします。
※組立用にプラスドライバーのご用意をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07519806ELD-T1000(WH/WH)39.5天板/ホワイト、脚/ホワイト100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519815ELD-T1000(BK/WH)39.5天板/ブラック、脚/ホワイト100
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月20日
07519831ELD-T1000(WN/WH)39.5天板/ナチュラル(木目調)、脚/ホワイト100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519840ELD-T1000(DBR/WH)39.5天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ホワイト100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519849ELD-T1000(GRG/WH)39.5天板/グレージュ、脚/ホワイト100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519858ELD-T1000(BLGY/WH)39.5天板/ブルーグレー、脚/ホワイト100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519867ELD-T1000(SLGY/WH)39.5天板/ストーンライトグレー、脚/ホワイト100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519876ELD-T1000(SDGY/WH)39.5天板/ストーンダークグレー、脚/ホワイト100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519885ELD-T1000(WH/BK)39.5天板/ホワイト、脚/ブラック100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519901ELD-T1000(BK/BK)39.5天板/ブラック、脚/ブラック100
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月20日
07519910ELD-T1000(WN/BK)39.5天板/ナチュラル(木目調)、脚/ブラック100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519919ELD-T1000(DBR/BK)39.5天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ブラック100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519928ELD-T1000(GRG/BK)39.5天板/グレージュ、脚/ブラック100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519937ELD-T1000(BLGY/BK)39.5天板/ブルーグレー、脚/ブラック100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519946ELD-T1000(SLGY/BK)39.5天板/ストーンライトグレー、脚/ブラック100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519955ELD-T1000(SDGY/BK)39.5天板/ストーンダークグレー、脚/ブラック100
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519971ELD-T1200(WH/WH)40.5天板/ホワイト、脚/ホワイト120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519980ELD-T1200(BK/WH)40.5天板/ブラック、脚/ホワイト120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519989ELD-T1200(WN/WH)40.5天板/ナチュラル(木目調)、脚/ホワイト120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07519998ELD-T1200(DBR/WH)40.5天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ホワイト120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520016ELD-T1200(BLGY/WH)40.5天板/ブルーグレー、脚/ホワイト120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520025ELD-T1200(SLGY/WH)40.5天板/ストーンライトグレー、脚/ホワイト120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520041ELD-T1200(SDGY/WH)40.5天板/ストーンダークグレー、脚/ホワイト120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520050ELD-T1200(WH/BK)40.5天板/ホワイト、脚/ブラック120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520059ELD-T1200(BK/BK)40.5天板/ブラック、脚/ブラック120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520068ELD-T1200(WN/BK)40.5天板/ナチュラル(木目調)、脚/ブラック120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520077ELD-T1200(DBR/BK)40.5天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ブラック120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520095ELD-T1200(BLGY/BK)40.5天板/ブルーグレー、脚/ブラック120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520111ELD-T1200(SLGY/BK)40.5天板/ストーンライトグレー、脚/ブラック120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520120ELD-T1200(SDGY/BK)40.5天板/ストーンダークグレー、脚/ブラック120
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520129ELD-T1400(WH/WH)41.5天板/ホワイト、脚/ホワイト140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520147ELD-T1400(WN/WH)41.5天板/ナチュラル(木目調)、脚/ホワイト140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520156ELD-T1400(DBR/WH)41.5天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ホワイト140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520190ELD-T1400(SLGY/WH)41.5天板/ストーンライトグレー、脚/ホワイト140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520199ELD-T1400(SDGY/WH)41.5天板/ストーンダークグレー、脚/ホワイト140
オープン
70,980
78,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月27日
07520208ELD-T1400(WH/BK)41.5天板/ホワイト、脚/ブラック140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520226ELD-T1400(WN/BK)41.5天板/ナチュラル(木目調)、脚/ブラック140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520235ELD-T1400(DBR/BK)41.5天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ブラック140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520269ELD-T1400(SLGY/BK)41.5天板/ストーンライトグレー、脚/ブラック140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520278ELD-T1400(SDGY/BK)41.5天板/ストーンダークグレー、脚/ブラック140
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520007ELD-T1200(GRG/WH)40.5天板/グレージュ、脚/ホワイト120
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520086ELD-T1200(GRG/BK)40.5天板/グレージュ、脚/ブラック120
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520138ELD-T1400(BK/WH)41.5天板/ブラック、脚/ホワイト140
オープン
70,980
78,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520165ELD-T1400(GRG/WH)41.5天板/グレージュ、脚/ホワイト140
オープン
70,980
78,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520181ELD-T1400(BLGY/WH)41.5天板/ブルーグレー、脚/ホワイト140
オープン
70,980
78,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520217ELD-T1400(BK/BK)41.5天板/ブラック、脚/ブラック140
オープン
70,980
78,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520251ELD-T1400(GRG/BK)41.5天板/グレージュ、脚/ブラック140
オープン
70,980
78,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520260ELD-T1400(BLGY/BK)41.5天板/ブルーグレー、脚/ブラック140
オープン
70,980
78,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする