曜日別特売

ニトリートEBブリスターパック

ニトリートEBブリスターパック - ニトムズ

伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。

用途テーピング用のテープです。トラスコ品番578-6071材質綿幅(mm)50長さ(m)4テープ種類伸縮内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511589EB50BP
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする