ニトムズ
ニトリートCBブリスターパック
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。
特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途
テーピング用のテープです。
長さ(m)
12
基材
綿布
テープ種類
非伸縮
粘着剤
ゴム系
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511555
CB19BP
1個(2巻)
578-6072
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511571
CB38BP
1個
578-6067
38
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511580
CB50BP
1個
578-6069
50
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください