フェライト磁石 キャップマグネット 角型

フェライト磁石 キャップマグネット 角型 - マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 角型 - マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 角型 - マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 角型 - マグエバー

フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。
キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像075121403C3045L2102654-1695磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC43.7307
225
199
219(税込)
当日出荷
メイン画像075121583C3060L4144654-1691磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC( 両サイド溝付 )6023.56.75
425
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする