曜日別特売

ニトリルノンパウダーブルー 100枚入

ニトリルノンパウダーブルー 100枚入 - リーブルニトリルノンパウダーブルー 100枚入 - リーブルニトリルノンパウダーブルー 100枚入 - リーブルニトリルノンパウダーブルー 100枚入 - リーブルニトリルノンパウダーブルー 100枚入 - リーブルニトリルノンパウダーブルー 100枚入 - リーブル

中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。

用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510968No.222M589-1118M7.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07510977No.222L589-1133L8.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510986No.222LL589-1135LL9
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510995No.222SS589-1123SS7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511011No.222S589-1127S7.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする