曜日別特売

パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM)

パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM) - クローネパドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM) - クローネ

見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。

用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA内容量1個
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07518869FP-P016CUFERc 1/2"メス4.0~40
103,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07518878FP-P020CUFERc 3/4"メス6.0~60
104,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07518887FP-P025CUFERc 1"メス9.0~90
105,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07518896FP-P032CUFERc 1・1/4"メス14.0~140
107,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07518905FP-P040CUFERc 1・1/2"メス23.0~230
108,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07518921FP-P050CUFERc 2"メス40.0~400
109,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07518930FP-P065CSJEスピゴット 2 1/2"70.0~650
110,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする