ペベオ
ドローイングガムマーカー
マスキングインクの「マーカー」タイプ。
用途
透明水彩、インク、水で薄めたガッシュ絵具のマスキングに。
タイプ
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
線幅(mm)
線の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513820
033101
609-4533
天然ラテックス
0.7
極細字
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
07513829
033103
609-4534
合成ラテックス
4.0
太字
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください