佐藤ケミカル
フレコンバック丸型
ワンウェイの丸型フレコンバックです。
食品衛生法に適合しています。
用途
建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様
●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番
658-3553
材質
PP
高さ(mm)
1100
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
内容量
1枚
注意
※1回限りの使用です。
※紫外線の強い場所や夏季の炎天下では商品の劣化が早まります。
※野外で保管する際は直射日光が当たらないようにカバーを掛けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512779
00200196
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください